Curea de transmisie metrică Optibelt ZRM-AT10-2800-50-V
Curea de transmisie metrică Optibelt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:ZRM-AT10-2800-50-V
Rubix:d444133

Detalii produs : AT10-2800-50-V OPTIBELT - AT10-2800-50-V OPTIBELT
Informații tehnice
atribute
| Profil | at10 |
|---|---|
| Lungime primitivă | 2800 mm |
| Lățimea centurii | 50 mm |
| Smoală | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
