Curea de transmisie HTD Optibelt HTD-2400-8M-80
Curea de transmisie HTD Optibelt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:HTD-2400-8M-80
Rubix:70919

Detalii produs : HTD 8M 2400X80MM OPTIBELT CUREA - HTD 8M 2400X80MM OPTIBELT CUREA
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 2400 mm |
| Lățimea centurii | 80 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
