Curea de transmisie HTD Optibelt 50 / 5M 1100 AFX
Curea de transmisie HTD Optibelt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:50 / 5M 1100 AFX
Rubix:d425664
Producator:1027373
EAN:4014486954883

Detalii produs : 50 / 5M 1100 AFX OPTIBELT - 50 / 5M 1100 AFX OPTIBELT
Informații tehnice
atribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1100 mm |
| Lățimea centurii | 50 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
