Curea de transmisie HTD Optibelt 100 / 5M 1200 AFX
Curea de transmisie HTD Optibelt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:100 / 5M 1200 AFX
Rubix:d425663
Producator:1027380
EAN:4014486954951

Detalii produs : 100 / 5M 1200 AFX OPTIBELT - 100 / 5M 1200 AFX OPTIBELT
Informații tehnice
atribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1200 mm |
| Lățimea centurii | 10 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
