Curea de transmisie metrică Optibelt 16 T5 / 360 AP
Curea de transmisie metrică Optibelt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:16 T5 / 360 AP
Rubix:d452277
Producator:1027596
EAN:4014486367829

Detalii produs : 16 T5 / 360 AP OPTIBELT - 16 T5 / 360 AP OPTIBELT
Informații tehnice
atribute
| Profil | t5 |
|---|---|
| Lungime primitivă | 360 mm |
| Lățimea centurii | 16 mm |
| Smoală | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
