Curea de transmisie metrică Optibelt 20 T5 / 360 AP
Curea de transmisie metrică Optibelt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:20 T5 / 360 AP
Rubix:d451349
Producator:1027597
EAN:4014486367836

Detalii produs : 20 T5 / 360 AP OPTIBELT - 20 T5 / 360 AP OPTIBELT
Informații tehnice
atribute
| Profil | t5 |
|---|---|
| Lungime primitivă | 360 mm |
| Lățimea centurii | 20 mm |
| Smoală | 5 mm |
| Unghi dinte | 40 ° |
| Numărul de dinți | 70 |
| Înălțime | 2.2 mm |
| Rezistență la ulei | da |
| Potrivit pentru role de retur | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
