Curea de transmisie metrică Optibelt 32 DT5 / 150 AP
Curea de transmisie metrică Optibelt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:32 DT5 / 150 AP
Rubix:d441242
Producator:1506568
EAN:4014486914511

Detalii produs : 32 DT5 / 150 AP OPTIBELT - 32 DT5 / 150 AP OPTIBELT
Informații tehnice
atribute
| Profil | dt5 |
|---|---|
| Lungime primitivă | 150 mm |
| Lățimea centurii | 32 mm |
| Smoală | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
