Curea de transmisie metrică Optibelt 25 DT10 / 1250 AP
Curea de transmisie metrică Optibelt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:25 DT10 / 1250 AP
Rubix:d424727
Producator:1563098
EAN:4014486393101

Detalii produs : 25 DT10 / 1250 AP OPTIBELT - 25 DT10 / 1250 AP OPTIBELT
Informații tehnice
atribute
| Profil | dt10 |
|---|---|
| Lungime primitivă | 1250 mm |
| Lățimea centurii | 25 mm |
| Smoală | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
