Curea de transmisie metrică Optibelt ZRM-T5-940-4
Curea de transmisie metrică Optibelt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:ZRM-T5-940-4
Rubix:d436361

Detalii produs : ZRM-T5-940-4 OPTIBELT - ZRM-T5-940-4 OPTIBELT
Informații tehnice
atribute
| Profil | t5 |
|---|---|
| Lungime primitivă | 940 mm |
| Lățimea centurii | 4 mm |
| Smoală | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
