Curea de transmisie metrică Optibelt ZRM-T5-255-15
Curea de transmisie metrică Optibelt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:ZRM-T5-255-15
Rubix:d433628




Detalii produs : ZRM-T5-255-15 OPTIBELT - ZRM-T5-255-15 OPTIBELT
Informații tehnice
atribute
| Profil | t5 |
|---|---|
| Lungime primitivă | 255 mm |
| Lățimea centurii | 15 mm |
| Smoală | 5 mm |
| Înălțime | 2.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
