Curea de transmisie HTD Optibelt HTD-800-8M-40
Curea de transmisie HTD Optibelt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:HTD-800-8M-40
Rubix:d430415




Detalii produs : HTD-800-8M-40 OPTIBELT - HTD-800-8M-40 OPTIBELT
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Lungime primitivă | 800 mm |
| Lățimea centurii | 40 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
