Curea de transmisie imperială Optibelt 120 XL 050
Curea de transmisie imperială Optibelt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:120 XL 050
Rubix:d427157
Producator:1023675





Detalii produs : 120 XL 050 OPTIBELT - 120 XL 050 OPTIBELT
Informații tehnice
atribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Lungime primitivă | 304.8 '' |
| Lățimea centurii | 12.7 mm |
| Smoală | 5.08 mm |
| Înălțime | 2.3 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 7741.92 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
