Curea de transmisie imperială Optibelt 170XL-050
Curea de transmisie imperială Optibelt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:170XL-050
Rubix:d439316




Detalii produs : 170XL-050 OPTIBELT - OPTIBELT 170XL050 TIMING BELT 170XL050:OPTI
Informații tehnice
atribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Lungime primitivă | 431.8 '' |
| Lățimea centurii | 12.7 mm |
| Smoală | 5.08 mm |
| Înălțime | 2.3 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 10967.72 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
