Curea de transmisie imperială Optibelt 200XL-050
Curea de transmisie imperială Optibelt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:200XL-050
Rubix:d445017




Detalii produs : 200 XL 05077ZA OPTIBELT - OPTIBELT 200 XL 05077ZA 200XL050:OPTI TIMING BELT
Informații tehnice
atribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Lungime primitivă | 508 '' |
| Lățimea centurii | 12.7 mm |
| Smoală | 5.08 mm |
| Înălțime | 2.3 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 12903.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
