Curea de transmisie imperială Optibelt 300H-050
Curea de transmisie imperială Optibelt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:300H-050
Rubix:d443476




Detalii produs : 300H-050 OPTIBELT - 300H-050 OPTIBELT
Informații tehnice
atribute
| Profil | h |
|---|---|
| Lungime primitivă | 30 '' |
| Lățimea centurii | 12.7 mm |
| Smoală | 12.7 mm |
| Numărul de dinți | 60 |
| Înălțime | 4 mm |
| Lungimea efectivă (mm) | 18064.48 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
