Curea trapezoidală îngustă Optibelt SPA2500 LR
Curea trapezoidală îngustă Optibelt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:SPA2500 LR
Rubix:d429155

Detalii produs : SPA2500 LR OPTIBELT - SPA2500 LR OPTIBELT
Informații tehnice
atribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Lățimea superioară | 12.7 mm |
| Lungime orientativă | 2500 mm |
| Lungimea interioară | 2455 mm |
| Lungimea exterioară | 2518 mm |
| Grosime | 10 mm |
| Învelit | da |
| Serie | sk |
| Min. Temperatura de funcționare | -40 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 70 °C |
| Diametru minim scripete | 90 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
