Curea trapezoidală îngustă Optibelt SPZ1862 LR
Curea trapezoidală îngustă Optibelt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:SPZ1862 LR
Rubix:d448938

Detalii produs : SPZ1862 LR OPTIBELT - SPZ1862 LR OPTIBELT
Informații tehnice
atribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Lățimea superioară | 9.7 mm |
| Lungime orientativă | 1862 mm |
| Lungimea interioară | 1824 mm |
| Lungimea exterioară | 1875 mm |
| Grosime | 8 mm |
| Învelit | da |
| Serie | sk s=c plus |
| Min. Temperatura de funcționare | -40 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 70 °C |
| Diametru minim scripete | 63 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
