Referințe
Paulstra:511294
Rubix:115257
EAN:3661227000197



Detalii produs : 511294 - 511294 TAMPON A 16 B15 M5X12 RADIAFLEX PAULSTRA
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7 g |
|---|---|
| Diametru | 16 mm |
| Înălțime | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
