Referințe
Pferd Tools:KSS 115 8 L A 80
Rubix:d700428
Producator:45017208
EAN:4007220599235
Detalii produs : 45017208 PFERD - 45017208 PFERD
Abrasive: Aluminium oxide A High grinding performance
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 115 mm |
|---|---|
| Bob | 80 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

