• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Scule de mână(32.164)
    • Scule electrice portabile(3.021)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(180)
    • Măsurare și monitorizare(14.398)
    • Instrumente speciale(3.772)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.633)
    • Clești, menghine, cleme(2.378)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.737)
    • Extractoare(1.015)
    • Depozitare(3.859)
    • Ciocane, unelte de impact(1.535)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Fierăstraie, tăietoare, pile
    5. Pile si raclete
    6. Fișier
    7. 12805163 PFERD - 12805163 PFERD

    Fișier Pferd Tools 105160MMH1

    Fișier Pferd Tools

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Pferd Tools:105160MMH1
    Rubix:d700553
    Producator:12805163
    EAN:4007220273906
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 12805163 PFERD - 12805163 PFERD


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    620-30H10 SANDVIK - 620-30H10 SANDVIK11216258 PFERD - PF1122 250C3-PH FLAT FILE PFERD12799009 PFERD - NEED.F.SET NFB 2493 160/1 PFERD879915 ROEBUCK - 879915 PILA 300MM FLAT SECOND CUT - HANDLED ROEBUCK12512062 PFERD - NEEDLE FILE 2410P 140 C1 PFERD19307202 PFERD - HALFR.FILE 835 200 C0 PFERD7402395867 PFERD - 7402395867 PFERD11251102 PFERD - PF-1117 100C2 KEY FILE PFERD1720B BETA - FILE BETA TOOLS 1720B7402578558 PFERD - 7402578558 PFERD19311204 PFERD - TH.SQ.FILE 855 200 C2 PFERD11103202 PFERD - FLAT FILE 1122 200 C2 PFERD12508084 PFERD - NEEDLE FILE 2407P 160 C3 PFERD829044 ROEBUCK - 829044 PILA DE MANA PLATA 250MM ROEBUCK9665300301 FORMAT - 9665300301 FORMAT
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut