Referințe
Renold:20B3S11I
Rubix:d458789
EAN:0673766037094



Detalii produs : 20B3S11I RENOLD - 20B3S11I RENOLD
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,291 g |
|---|---|
| Lanț | 20b3 |
| Pas de lanț | 31.75 mm |
| Diametrul rolei | 19.05 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere