Lanț cu role standard european Renold 08B1HSX10FT
Lanț cu role standard european Renold
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Renold:08B1HSX10FT
Rubix:d460480
EAN:0673766038893




Detalii produs : 08B1HSX10FT RENOLD - RENOLD 08B1HSX10FT HYDROSERVICE CHAIN
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2,11 g |
|---|---|
| Pas de lanț | 12.7 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Lanț | 08b-1 |
| Diametrul rolei | 8.51 mm |
| Lățimea interioară min. | 7.75 mm |
| Lungimea lanțului | 3048 mm |
| Lungimea pinului | 17 mm |
| Diametrul pinului de lanț | 4.45 mm |
| Tipul plăcii | rotund |
| Înălțimea plăcii | 11.81 mm |
| Grosimea plăcii | 1.55 mm |
| Rezistență la tracțiune min. | 17.8 kN |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere