Lanț cu role standard european Renold 05B1X10FT
Lanț cu role standard european Renold
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Renold:05B1X10FT
Rubix:d459517
EAN:0673766005246



Detalii produs : 05B1X10FT RENOLD - 05B1X10FT RENOLD
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,55 g |
|---|---|
| Pas de lanț | 8 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Lanț | 05b-1 |
| Diametrul rolei | 5 mm |
| Lățimea interioară min. | 3 mm |
| Lungimea lanțului | 3048 mm |
| Lungimea pinului | 8.6 mm |
| Diametrul pinului de lanț | 2.31 mm |
| Tipul plăcii | rotund |
| Înălțimea plăcii | 7.11 mm |
| Grosimea plăcii | 0.76 mm |
| Rezistență la tracțiune min. | 4.4 kN |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere