Lanț cu role standard european Renold 10B1SSX5M

Lanț cu role standard european Renold

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Renold:10B1SSX5M
Rubix:d460657
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț15.875 mm
Profilsimplex (1)
Lanț10b-1
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 10B1SSX5M RENOLD - 10B1SSX5M RENOLD


Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate4,75 g
Pas de lanț15.875 mm
Profilsimplex (1)
Lanț10b-1
Diametrul rolei10.16 mm
Lățimea interioară min.9.65 mm
Lungimea lanțului5000 mm
Lungimea pinului18.8 mm
Diametrul pinului de lanț5.08 mm
Tipul plăciirotund
Înălțimea plăcii14.6 mm
Grosimea plăcii1.55 mm
Rezistență la tracțiune min.14.7 kN
  • Disponibil – Data livrării la cerere