Referințe
Renold:10B2SSS12I
Rubix:d459389
EAN:0673766015153

Detalii produs : 10B2SSS12I RENOLD - 10B2SSS12I RENOLD
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,048 g |
|---|---|
| Lanț | 10b2ss |
| Pas de lanț | 15.875 mm |
| Diametrul rolei | 10.16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere