Referințe
Renold:28B2S12I
Rubix:d459383
EAN:0673766007660

Detalii produs : 28B2S12I RENOLD - 28B2S12I RENOLD
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1,556 g |
|---|---|
| Lanț | 28b2 |
| Pas de lanț | 44.45 mm |
| Diametrul rolei | 27.94 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere