Referințe
Renold:35A2S107I
Rubix:d458961

Detalii produs : 35A2S107I RENOLD - 35A2S107I RENOLD
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,015 g |
|---|---|
| Lanț | 35a2 |
| Pas de lanț | 9.525 mm |
| Diametrul rolei | 5.08 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere