• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.143)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisie cu lanț
    5. Lanţuri
    6. Za dreapta pentru lanț
    7. 40A1SNS11I RENOLD - 40A1SNS11I RENOLD

    Za dreapta pentru lanț Renold 40A1SNS11I

    Za dreapta pentru lanț Renold

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Renold:40A1SNS11I
    Rubix:d459930
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Lanț40a1sn
    Pas de lanț12.7 mm
    Vezi toate Caracteristice

    Detalii produs : 40A1SNS11I RENOLD - 40A1SNS11I RENOLD


    Informații tehnice


    atribute
    Logistic Greutate7,8 g
    Lanț40a1sn
    Pas de lanț12.7 mm
    Diametrul rolei7.92 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    SD100H1S12I RENOLD - SD100H1S12I RENOLDGY80A3S107I RENOLD - GY80A3S107I RENOLDSD05B1S12I RENOLD - RENOLD SD05B1S12I 8MM SINGLE CRANKLINK 05B-1-NO12:SDSD50A1S26I RENOLD - RENOLD 5/8 CONNECTING LINK 50-1-NO26:SDRS80NP 1 RP 2POL (P=1'') TSUBAKI - TSUBAKI 0132800008 RS80-NP-1 TWO PITCH OFFSET LINKPHC 28S-5O/L SKF - PHC 28S-5O/L SKFGY10B1S30I RENOLD - RENOLD GY10B1S30I 110056/30IGY100A2S12I RENOLD - GY100A2S12I RENOLDPHC 20B-2SS-C/L SKF - SKF BS SS CONNECTING LINK PHC 20B-2SS-C/LWinner RS48B 3 CL (P=3'') (CP) TSUBAKI - TSUBAKI WINNER RS48B 3 CL (P3) (CP) LOCKING SWITCH 48 B-3 SPLITSD35A1S12I RENOLD - RENOLD SD35A1S12I 3/8 SINGLECRANKLINK 35-1-NO12REXNORD MCS40B1 - CONNECTING LINK FOR CHAIN REXNORD MCS40B1PHC 140SPH-1C/L SKF - PHC 140SPH-1C/L SKFGY06B3S107I RENOLD - GY06B3S107I RENOLDREXNORD 33485 - CONNECTING LINK FOR CHAIN REXNORD 48B-2 G/SPL
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut