Referințe
Renold:40B2S11I
Rubix:d459266
EAN:0673766007738

Detalii produs : 40B2S11I RENOLD - 40B2S11I RENOLD
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2,036 g |
|---|---|
| Lanț | 40b2 |
| Pas de lanț | 63.5 mm |
| Diametrul rolei | 39.37 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere