Referințe
Renold:60A1SSS26I
Rubix:181405



Detalii produs : 60A1SSS26I RENOLD - 60A1SSS26I ZA 60 A1 INOX BLUE BOX RENOLD
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,022 g |
|---|---|
| Lanț | 60a1ss |
| Pas de lanț | 19.05 mm |
| Diametrul rolei | 11.91 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere