Referințe
Renold:80A1SNS30I
Rubix:d460305



Detalii produs : 80A1SNS30I RENOLD - 80A1SNS30I RENOLD
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,119 g |
|---|---|
| Lanț | 80a1sn |
| Pas de lanț | 25.4 mm |
| Diametrul rolei | 15.88 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere