Referințe
Renold:GY40A3S26I
Rubix:d460205

Detalii produs : GY40A3S26I RENOLD - GY40A3S26I RENOLD
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,037 g |
|---|---|
| Lanț | gy40a3 |
| Pas de lanț | 12.7 mm |
| Diametrul rolei | 7.92 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere