Referințe
Renold:SD06B1VNS26I
Rubix:d459482



Detalii produs : SD06B1VNS26I RENOLD - SD06B1VNS26I RENOLD
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,001 g |
|---|---|
| Lanț | sd06b1vn |
| Pas de lanț | 9.525 mm |
| Diametrul rolei | 6.35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere