Referințe
Renold:SD10B1VNS12I
Rubix:d459942



Detalii produs : SD10B1VNS12I RENOLD - SD10B1VNS12I RENOLD
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,009 g |
|---|---|
| Lanț | sd10b1vn |
| Pas de lanț | 15.875 mm |
| Diametrul rolei | 10.16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere