Referințe
Renold:SD160A2S11I
Rubix:117625

Detalii produs : SD160A2S11 RENOLD - ZA PATENT 160 A2 RENOLD
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,873 g |
|---|---|
| Lanț | sd160a2 |
| Pas de lanț | 50.8 mm |
| Diametrul rolei | 28.58 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere