Referințe
Renold:SD16B1VNS26I
Rubix:135723



Detalii produs : SD16B1VNS26I - ZA COTITA 16B-1 VN NICKEL PLATED SD16B1VNS26I RENOLD
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,067 g |
|---|---|
| Lanț | sd16b1vn |
| Pas de lanț | 25.4 mm |
| Diametrul rolei | 15.88 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere