Referințe
Renold:SD20B1GFS11I
Rubix:d459941



Detalii produs : SD20B1GFS11I RENOLD - SD20B1GFS11I RENOLD
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,041 g |
|---|---|
| Lanț | sd20b1 |
| Pas de lanț | 31.75 mm |
| Diametrul rolei | 19.05 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere