Referințe
Renold:SD50A1SSS12I
Rubix:d460164



Detalii produs : SD50A1SSS12I RENOLD - SD50A1SSS12I RENOLD
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,005 g |
|---|---|
| Lanț | sd50a1ss |
| Pas de lanț | 15.875 mm |
| Diametrul rolei | 10.16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere