Referințe
Renold:SD80A2S107I
Rubix:d458920

Detalii produs : SD80A2S107I RENOLD - SD80A2S107I RENOLD
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,04 g |
|---|---|
| Lanț | sd80a2 |
| Pas de lanț | 25.4 mm |
| Diametrul rolei | 15.88 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere