Lanț cu role standard european Rexnord 10B-1SB
Lanț cu role standard european Rexnord
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Rexnord:10B-1SB
Rubix:d1178905
Detalii produs : REXNORD 10B-1SB - EUROPEAN DESIGN ROLLER CHAIN REXNORD 10B-1SB
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 900 g |
|---|---|
| Pas de lanț | 15.875 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Lanț | 10b-2 |
| Diametrul rolei | 10.16 mm |
| Lungimea pinului | 19.4 mm |
| Diametrul pinului de lanț | 5.08 mm |
| Înălțimea plăcii | 14.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
