Lanț cu role standard european Rexnord 10B-2 SS
Lanț cu role standard european Rexnord
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Rexnord:10B-2 SS
Rubix:d1177112
Producator:10B-2 SS
Detalii produs : REXNORD 10B-2 SS - EUROPEAN DESIGN ROLLER CHAIN REXNORD 10B-2 SS
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1800 g |
|---|---|
| Pas de lanț | 15.875 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Lanț | 10b-2 |
| Diametrul rolei | 10.16 mm |
| Lungimea pinului | 35.5 mm |
| Diametrul pinului de lanț | 5.08 mm |
| Înălțimea plăcii | 14.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
