Lanț cu role standard din SUA Rexnord 80-3
Lanț cu role standard din SUA Rexnord
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Rexnord:80-3
Rubix:d1176741
Detalii produs : REXNORD 80-3 - US DESIGN ROLLER CHAIN REXNORD 80-3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7900 g |
|---|---|
| Pas de lanț | 25.4 mm |
| Profil | triplex (3) |
| ISO | 16a-3 |
| Lungimea pinului | 33 mm |
| Rezistență la tracțiune min. | 166800 kN |
| Înălțimea plăcii | 23.5 mm |
| Lanț | asa 80-3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
