• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisie cu lanț
    5. Lanţuri
    6. Lanț de fluturași
    7. REXNORD BL1234 - FLYER CHAIN REXNORD BL1234

    Lanț de fluturași Rexnord BL1234

    Lanț de fluturași Rexnord

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Rexnord:BL1234
    Rubix:d1176931
    brand logo

    rezumat tehnic

    Pas de lanț38.1 mm

    Detalii produs : REXNORD BL1234 - FLYER CHAIN REXNORD BL1234


    Informații tehnice


    atribute
    Pas de lanț38.1 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    REXNORD AL 644/75 GLD. - FLYER CHAIN REXNORD AL 644/75 GLD. (REX)PHC BL466X10FT SKF - FLYER CHAIN SKF PHC BL466X10FTREXNORD LC BL1666 XT_L06_BSCHN - FLYER CHAIN REXNORD BL 1666 VSK010 ATREXNORD AG.BL434 - FLYER CHAIN REXNORD AG.BL434REXNORD BL446 - FLYER CHAIN REXNORD BL446REXNORD BAN BL 846 - FLYER CHAIN REXNORD BAN BL 846REXNORD 135764 - FLYER CHAIN REXNORD BL 434 (REX)PHC BL523X5MTR SKF - FLYER CHAIN SKF PHC BL523X5MTRPHC BL666X10FT SKF - FLYER CHAIN SKF PHC BL666X10FTREXNORD LH1644 - FLYER CHAIN REXNORD LH1644REXNORD F 31-44 AEG - FLYER CHAIN REXNORD F 31-44 AEG (REX)PHC BL834X10FT SKF - FLYER CHAIN SKF PHC BL834X10FTREXNORD BL 566/139 GLD. - FLYER CHAIN REXNORD BL 566/139 GLD. (REX)REXNORD F 15-44 - FLYER CHAIN REXNORD F 15-44 (REX)PHC BL1666X10FT SKF - FLYER CHAIN SKF PHC BL1666X10FT
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut