Set de blocare / element de blocare Tollok TLK131 48x80 C
Set de blocare / element de blocare Tollok
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Tollok:TLK131 48x80 C
Rubix:d486836
Producator:11044846
Detalii produs : TLK131 48x80 C TOLLOK - TLK131 48x80 C TOLLOK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul arborelui | 48 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 48 mm |
| Lungime totală cu șuruburi | 57 mm |
| Lungime totală fără șuruburi | 35 mm |
| Numărul de șuruburi | 8 |
| Forța axială | 84 kN |
| Arbore de presiune de suprafață | 155 N/mm² |
| Cuplu transmisibil | 2010 N.m |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Execuție | 131 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

