Set de blocare / element de blocare Tollok TLK110 100x125 C
Set de blocare / element de blocare Tollok
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Tollok:TLK110 100x125 C
Rubix:d486831
Producator:11044562
Detalii produs : TLK110 100x125 C TOLLOK - TLK110 100x125 C TOLLOK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul arborelui | 100 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 100 mm |
| Lungime totală cu șuruburi | 106 mm |
| Lungime totală fără șuruburi | 96 mm |
| Numărul de șuruburi | 18 |
| Forța axială | 300 kN |
| Arbore de presiune de suprafață | 123 N/mm² |
| Cuplu transmisibil | 15000 N.m |
| Diametrul exterior | 125 mm |
| Execuție | 110 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

