Set de blocare / element de blocare Tollok TLK133 95x135 C
Set de blocare / element de blocare Tollok
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Tollok:TLK133 95x135 C
Rubix:d487098
Producator:11044666
Detalii produs : TLK133 95x135 C TOLLOK - TLK133 95x135 C TOLLOK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul arborelui | 95 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 95 mm |
| Lungime totală cu șuruburi | 50 mm |
| Lungime totală fără șuruburi | 30 mm |
| Numărul de șuruburi | 10 |
| Forța axială | 167 kN |
| Arbore de presiune de suprafață | 194 N/mm² |
| Cuplu transmisibil | 7920 N.m |
| Diametrul exterior | 135 mm |
| Execuție | 133 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

