Set de blocare / element de blocare Tollok TLK110 42x55 C
Set de blocare / element de blocare Tollok
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Tollok:TLK110 42x55 C
Rubix:d487104
Producator:11044541
Detalii produs : TLK110 42x55 C TOLLOK - TLK110 42x55 C TOLLOK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul arborelui | 42 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 42 mm |
| Lungime totală cu șuruburi | 60 mm |
| Lungime totală fără șuruburi | 52 mm |
| Numărul de șuruburi | 8 |
| Forța axială | 84 kN |
| Arbore de presiune de suprafață | 166 N/mm² |
| Cuplu transmisibil | 1750 N.m |
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Execuție | 110 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

