Set de blocare / element de blocare Tollok TLK132 85x125 C
Set de blocare / element de blocare Tollok
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Tollok:TLK132 85x125 C
Rubix:d486843
Producator:11044612
Detalii produs : TLK132 85x125 C TOLLOK - TLK132 85x125 C TOLLOK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul arborelui | 85 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 85 mm |
| Lungime totală cu șuruburi | 50 mm |
| Lungime totală fără șuruburi | 30 mm |
| Numărul de șuruburi | 10 |
| Forța axială | 226 kN |
| Arbore de presiune de suprafață | 293 N/mm² |
| Cuplu transmisibil | 9600 N.m |
| Diametrul exterior | 125 mm |
| Execuție | 132 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

