Set de blocare / element de blocare Tollok TLK 134 20X55
Set de blocare / element de blocare Tollok
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Tollok:TLK 134 20X55
Rubix:d487037
Producator:T134020X055
Detalii produs : TLK 134 20X55 TOLLOK - TLK 134 20X55 TOLLOK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul arborelui | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 20 mm |
| Lungime totală cu șuruburi | 38 mm |
| Lungime totală fără șuruburi | 30 mm |
| Numărul de șuruburi | 4 |
| Forța axială | 42 kN |
| Arbore de presiune de suprafață | 328 N/mm² |
| Cuplu transmisibil | 420 N.m |
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Execuție | 134 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

