Set de blocare / element de blocare Tollok TLK350 25x47 C
Set de blocare / element de blocare Tollok
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Tollok:TLK350 25x47 C
Rubix:d486687
Producator:11044744
Detalii produs : TLK350 25x47 C TOLLOK - TLK350 25x47 C TOLLOK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul arborelui | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul forajului | 25 mm |
| Lungime totală cu șuruburi | 32 mm |
| Lungime totală fără șuruburi | 26 mm |
| Numărul de șuruburi | 4 |
| Forța axială | 24 kN |
| Arbore de presiune de suprafață | 147 N/mm² |
| Cuplu transmisibil | 299 N.m |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Execuție | 350 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

